{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado plano | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | F13A46HH11PV | |
Forma | 7 | |
⌀ do disco D | 400 mm | |
Largura do disco T | 80 mm | |
⌀ do furo H | 127 mm | |
⌀ do entalhe P | 190 mm | |
Profundidade do entalhe F 1 | 15 mm | |
Profundidade do entalhe G 2 | 15 mm | |
Tipo de produto | Muela abrasiva plana |
Número do artigo | 590670 | |
EAN/GTIN | 9003176652784 | |
Número do fabricante | 665278 |