Disco abrasivo plano de precisão Strato D×P×A (mm)

N.º do artigo: 590560
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Retificação de superfície plana
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Retificação de superfície plana
Abreviatura abrasivo A
Especificação F13A46HH11PV
Forma 5
⌀ do disco D 350 mm
Largura do disco T 50 mm
⌀ do furo H 127 mm
⌀ do entalhe P 200 mm
Profundidade do entalhe F 1 10 mm
Tipo de produto Disco abrasivo plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 590560
EAN/GTIN 9003176652975
Número do fabricante 665297

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos planos de alto desempenho com um sistema de aglomerado altamente poroso para reduzir a carga térmica e obter o desgaste mínimo do diamante de cobertura.
  • Uso universal no processo de lixamento de pêndulo, portanto, mudanças de disco muito menos frequentes na operação diária.
  • Uso em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • É necessário refrigerar com emulsão; assegurar uma boa lubrificação de refrigeração para materiais que geram aparas longas.

Corindo nobre com tratamento especial para o processamento de aços não temperados, não ligados e de baixa liga.
Forma 5 com reentrância num lado.

Aplicación:

Para desbaste (retificação grossa).

Especificación:

F13A46HH11PV

Nota:

Discos abrasivos planos com perfil disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta