{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado plano | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | F13A46HH11PV | |
Forma | 7 | |
⌀ do disco D | 300 mm | |
Largura do disco T | 50 mm | |
⌀ do furo H | 76,2 mm | |
⌀ do entalhe P | 155 mm | |
Profundidade do entalhe F 1 | 10 mm | |
Profundidade do entalhe G 2 | 10 mm | |
Tipo de produto | Muela abrasiva plana |
Número do artigo | 590420 | |
EAN/GTIN | 9003176645069 | |
Número do fabricante | 664506 |