TTG-16E-1.00-ISO IC908 Plaquita de Roscado Exterior con 10 Puntas, Rosca Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Uso General

N.º do artigo: 5903477
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5903477
EAN/GTIN 7291075348347
Número do fabricante 5903477
Número L L23960 60

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.1 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.13 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta