16IRM G 60 IC1007 Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

N.º do artigo: 5903429
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 5903429
EAN/GTIN 7291075035506
Número do fabricante 5903429
Número L L23960 1193

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 1.75 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 14 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.75 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 14 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta