Kit de montaje protección infecciones

N.º do artigo: 5903
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Sistema de tabiques

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5903
EAN/GTIN 4017976559032
Número do fabricante 5903

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Marco de protección contra infecciones como kit de sujeción para muchos dispositivos de transporte de fetra. La estructura del marco es de tubo de acero atornillado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Película de PVC transparente como barrera contra las infecciones por gotitas, por ejemplo, del coronavirus. Autoensamblado simple por medio de abrazaderas de plástico, también reequipables. Altura ajustable, por ejemplo, para crear un paso a través.

Característica:

Longitud total (mm): 1260
Profundidad total (mm): 49
Altura total (mm): 1410
Color: azul brillante
Nota: Altura de construcción: 1110 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta