16IRM 8 UN IC908 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total, Roscas Americanas UN (UN, UNC, UNF, UNEF) para Mecanizado General

N.º do artigo: 5902387
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5902387
EAN/GTIN 7291075060164
Número do fabricante 5902387
Número L L23960 316

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta