27ER 5.50 ISO IC908 Plaquitas para Roscado Exterior, Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Mecanizado General

N.º do artigo: 5902380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5902380
EAN/GTIN 7291075049060
Número do fabricante 5902380
Número L L23960 41

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.71 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 5.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta