16IRM 11 BSPT IC908 Plaquita de Roscado Interior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

N.º do artigo: 5902280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5902280
EAN/GTIN 7291075036497
Número do fabricante 5902280
Número L L23960 135

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.28 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta