16EL 16 ABUT IC908 Plaquita de Roscado Exterior Perfil Buttress Americana para Transmisión de Fuerza en Una Dirección

N.º do artigo: 5902212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 5902212
EAN/GTIN 7291075047691
Número do fabricante 5902212
Número L L23960 1285

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.09 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta