16ERM 11.5 NPT IC908 Plaquitas para Roscado Exterior, NPT (Rosca Americana Cónica), Perfil Total, para Tubos de Agua, Gas y Vapor

N.º do artigo: 5901572
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5901572
EAN/GTIN 7291075050318
Número do fabricante 5901572
Número L L23960 682

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.09 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta