08UIRL 2 TR IC228 Plaquitas para Roscas Interiores de Perfil Trapezoidal DIN 103. para Husillos de Avance

N.º do artigo: 5901397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 5901397
EAN/GTIN 7291075059335
Número do fabricante 5901397
Número L L23960 604

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.12 mm
  • Thread Form Type (THFT) TP30
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta