08IR 18 NPTF IC228 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total - Rosca NPTF (National Pipe Threads), para Tubos de Vapor, Gas y Agua

N.º do artigo: 5901385
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5901385
EAN/GTIN 7291075271850
Número do fabricante 5901385
Número L L23960 573

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.04 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta