06IL A 55 IC228 Plaquitas de Roscado Interior, Perfil Parcial 55º, para la Industria General

N.º do artigo: 5901354
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 5901354
EAN/GTIN 7291075034783
Número do fabricante 5901354
Número L L23960 555

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 1.25 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 20 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.25 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 48 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 20 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta