Conector cuadrado de calibración tamaño 502 1/2 para No. 734/20 L.36.9 mm

N.º do artigo: 59011011
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
Tipo de produto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 59011011
EAN/GTIN 4018754192335
Número do fabricante 59011011
Número L L60010 4341

Descrição

Descripción:

  • Sin bola o. Pasador (por lo tanto, no es adecuado para apretar los tornillos)
  • Resultados de medición óptimos durante la calibración mediante la reducción de las fuerzas laterales

Característica:

  • Escuadra de arrastre exterior (pulg.): 1/2″
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • para no.: 734/20
  • Gr.: 502 1/2
  • Longitud [mm): 36,9 mm
  • Peso: 60 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta