Cuadradillos Dimensión 3/4 ″x 3/4″

N.º do artigo: 59010016
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
Tipo de produto Inserto cuadrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 59010016
EAN/GTIN 4018754218035
Número do fabricante 59010016
Número L L60010 4969

Descrição

Descripción:

  • Hace que el trinquete de llave escalonada 13142 también sea adecuado para insertos de llave de vaso

Característica:

  • Escuadra de arrastre exterior (pulg.): 3/4″
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • para no.: 720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/40; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
  • Gr.: 16 *
  • Longitud [mm): 88 mm
  • Peso: 240 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta