Cuadradillos Dimensión 1/2 ″ x 1/2 ″

N.º do artigo: 59010011
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
Tipo de produto Inserto cuadrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 59010011
EAN/GTIN 4018754035397
Número do fabricante 59010011
Número L L60010 602

Descrição

Descripción:

  • Hace que el trinquete de llave escalonada 13142 también sea adecuado para insertos de llave de vaso

Característica:

  • Escuadra de arrastre exterior (pulg.): 1/2″
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • para no.: 720/30; 734/20
  • Gr.: 502 1/2
  • Longitud [mm): 33,5 mm
  • Peso: 40 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta