MultiCheck Graduation M 8x1 6H

N.º do artigo: 590044
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
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 590044
EAN/GTIN 4046122493098
Número do fabricante 590044
Número L L40150 28

Descrição

Descripción:

MultiCheck Graduation M 8x1 tolerancia 6H

Escala MultiCheck
Precisión de lectura de 0,5 mm

- Un solo dispositivo de medición para comprobar tanto el tamaño como la profundidad de la rosca
- El tiempo del ciclo de medición de la rosca se reduce en un 50%.
- Se puede medir la profundidad de la rosca hasta 4xD (máx. 80 mm)
- Aplicación de los calibradores de rosca estándar ligeramente modificada
Sustitución sencilla de los calibres de tapón desgastados
- Lectura fiable de la profundidad de la rosca desde el manguito de medición o la lectura digital
- Versión recubierta a petición

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta