22UEIRL U 55 IC50M Plaquitas de Roscado Exterior, Perfil Parcial 55º. Para la Industria General

N.º do artigo: 5900033
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 5900033
EAN/GTIN 7291075046687
Número do fabricante 5900033
Número L L23960 218

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 8 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 5.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 4.5 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 3.25 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 8 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 5.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 3.25 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta