Haste de alojamento 210S

N.º do artigo: 589310 210S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 958 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma da haste de 6 faces
Tamanho de chave haste 11 mm
indicado para serras craneanas de ⌀ 32 mm - 210 mm
Tipo de produto Haste de alojamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 589310 210S
EAN/GTIN 4045197158758
Número do fabricante 589310 210S

Descrição

Ejecución:

Haste de alojamento padrão com elevada força de aperto.

Volumen de suministro:

Inclui broca de centragem HSS.

Nota:

Para fixação em máquinas estacionárias com um alojamento diferente do hexagonal, selecionar a bucha n.º 342220 tam. 16/16 e a haste de encaixe correspondente.
Para alojamento MK2, por exemplo, haste de encaixe n.º 342500 tam. 2/16.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta