Serra craneana bimetal 210

N.º do artigo: 589030 210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Diâmetro Preço unitário com IVA
  • Dentes por polegada: 4,5 / 5,5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dentes por polegada 4,5 / 5,5
Diâmetro 210 mm
n.º de rotações recomendado aço 60 r.p.m.
n.º de rotações recomendado INOX 30 r.p.m.
n.º de rotações recomendado alumínio 85 r.p.m.
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 589030 210
EAN/GTIN 5706915081657
Número do fabricante 3132132L

Descrição

Ejecución:

Design robusto à prova de rutura com dentado variável num corpo de aço especial flexível (bimetal). A parte inferior rígida e reforçada está equipada com rosca e orifícios de transmissão (a partir de ⌀ 32 mm) para um alojamento seguro na haste. A alta qualidade dos dentes HSS, a geometria dos dentes e as baixas tolerâncias de fabrico garantem o melhor desempenho de corte e uma longa vida útil.
  • Dentado Vario 4,5/5,5 dentes por polegada com dentes reforçados (Tough Teeth).
  • Profundidade máxima de corte para todos os tamanhos
    40 mm.
  • O revestimento otimizado reduz a geração de calor.
  • SPEED SLOT® − remoção rápida do núcleo de perfuração graças a reentrâncias escalonadas.

Aplicación:

Em perfuradoras estacionárias, tornos ou perfuradoras manuais elétricas com velocidade adequada. Para cortar orifícios circulares feitos de material de paredes finas a espessas com uma superfície plana ou abaulada da peça de trabalho. Apropriada para todos os materiais tais como aço, aço inoxidável, latão, cobre, ferro fundido, metal leve, madeira, placas de gesso e de plástico, etc. O fornecimento de lubrificante aumenta a vida útil da ferramenta (metais).
Adequada mesmo para chapas de carroçaria finas.

Recomendación:

O uso de óleo de corte, por exemplo, n.º 084205 tam. 0,25, prolonga a vida útil e permite progredir mais rapidamente nos trabalhos.

Nota:

As hastes de encaixe e as serras craneanas são compatíveis com todas as serras craneanas bimetal disponíveis no mercado, mas não com Bosch-SDS.
Brocas craneanas para pedra, ver n.º 788000.
Cortador circular de metal duro para aço, ver n.º 118400, 118500, 119000.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta