Serra craneana bimetal 43

N.º do artigo: 589010 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
534 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Diâmetro Preço unitário com IVA
  • Dentes por polegada: 4 / 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dentes por polegada 4 / 6
Diâmetro 43 mm
n.º de rotações recomendado aço 205 r.p.m.
n.º de rotações recomendado INOX 100 r.p.m.
n.º de rotações recomendado alumínio 305 r.p.m.
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 589010 43
EAN/GTIN 4045197158468
Número do fabricante 589010 43

Descrição

Ejecución:

Design robusto à prova de rutura com dentado variável num corpo de aço especial flexível (bimetal). A parte inferior rígida e reforçada está equipada com rosca e orifícios de transmissão (a partir de ⌀ 32 mm) para um alojamento seguro na haste. A alta qualidade dos dentes HSS, a geometria dos dentes e as baixas tolerâncias de fabrico garantem o melhor desempenho de corte e uma longa vida útil.
  • Dentado Vario com 4/6 dentes por polegada para um funcionamento com baixa vibração.
  • Profundidade máxima de corte para todos os tamanhos 38 mm.
  • Dentes retificados com precisão – serragem mais rápida e arestas de corte mais limpas.

Aplicación:

Em perfuradoras estacionárias, tornos ou perfuradoras manuais elétricas com velocidade adequada. Para cortar orifícios circulares feitos de material de paredes finas a espessas com uma superfície plana ou abaulada da peça de trabalho. Apropriada para todos os materiais tais como aço, aço inoxidável, latão, cobre, ferro fundido, metal leve, madeira, placas de gesso e de plástico, etc. O fornecimento de lubrificante aumenta a vida útil da ferramenta (metais).

Recomendación:

O uso de óleo de corte, por exemplo, n.º 084205 tam. 0,25, prolonga a vida útil e permite progredir mais rapidamente nos trabalhos.

Nota:

As hastes de encaixe e as serras craneanas são compatíveis com todas as serras craneanas bimetal disponíveis no mercado, mas não com Bosch-SDS.
Brocas craneanas para pedra, ver n.º 788000.
Cortador circular de metal duro para aço, ver n.º 118400, 118500, 119000.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta