{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HM | |
Divisão dos dentes | 3,1 mm | |
Comprimento da folha | 152 mm | |
Designação | 6108RCT | |
otimizado para material | INOX; Fundición | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 150 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de folhas | 1 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588745 6108RCT | |
EAN/GTIN | 885363190311 | |
Número do fabricante | 2014220 |