{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HCS | |
Divisão dos dentes | 2,7 mm | |
Comprimento da folha | 100 mm | |
Designação | T101B | |
Adequabilidade | _T101B | |
otimizado para material | Madeira | |
Espessura da placa (madeira macia) | 3-30 mm | |
Tipo de corte | corte direito fino; Corte de imersão | |
Número de folhas | 25 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588425 T101B | |
EAN/GTIN | 4045197726711 | |
Número do fabricante | 588425 T101B |