Herramienta de complemento de anillo SW.13 / 16 ″ Soporte de herramienta 14x18 mm

N.º do artigo: 58624042
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
Tipo de produto Herramienta insertable de anillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58624042
EAN/GTIN 4018754035212
Número do fabricante 58624042
Número L L60010 851

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 15 mm
  • S: 25 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
  • Peso: 142 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 13/16 ″
  • Anchura mm (b): 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta