Mesa con ruedas

N.º do artigo: 5862
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5862
EAN/GTIN 4017976058627
Número do fabricante 5862
Número L L90080 733

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de la mesa con panel de sándwich de 20 mm de espesor, superficie de haya. Se pueden atornillar 2 estantes en el rejilla de forma variable en cuadrículas de 50 mm, altura de un archivador. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante 50 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Longitud de la superficie útil (mm): 1120
Ancho de la superficie útil (mm): 650
Alturas de los pisos (mm): 300, 670, 910
Capacidad portante del piso (kg): 50
Ancho total (mm): 1120
Altura total (mm): 910
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta