Adaptador Vierkant L.15,5 mm D.29 mm

N.º do artigo: 58524091
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
Tipo de produto Soporte de reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58524091
EAN/GTIN 4018754181209
Número do fabricante 58524091
Número L L60010 3402

Descrição

Descrição:

  • cuadrado interno de 3/8 pulg. a cuadrado externo de 1/2 pulg. (10 x 12,5 pulg.)

Característica:

  • Diámetro (mm): 29 mm
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 1/2 ″
  • Longitud [mm): 15,5 mm
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
  • Peso: 28 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta