Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado médio 165

N.º do artigo: 584035 165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da folha D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da folha D 165 mm
⌀ do furo 20 mm
Número de dentes 24
Largura de corte B 2 mm
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 584035 165
EAN/GTIN 4045197883711
Número do fabricante 584035 165

Descrição

Ejecución:

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

Aplicación:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.
Tipo UW para materiais de placas, folheados ou cobertos de um lado com plástico, folheados em embalagens longitudinais, papel duro e tecido duro.

Nota:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado médio 165

Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado médio 165

sob pedido
Em stock
27 peças em stock
49,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
44,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
40,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de dentes 24 24 24
⌀ da folha D 165 mm 250 mm 160 mm
⌀ do furo 20 mm 30 mm 30 mm
Largura de corte B 2 mm 3,2 mm 2,8 mm
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
Tipo de produto Folha de serra circular Folha de serra circular Folha de serra circular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta