Folha de serra circular perito para MultiMaterial 254

N.º do artigo: 583930 254
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da folha D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da folha D 254 mm
⌀ do furo 30 mm
Número de dentes 80
Largura de corte B 2,4 mm
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 583930 254
EAN/GTIN 3165140650106
Número do fabricante 2608642528

Descrição

Ejecución:

Folha de serra de precisão com folha de base com absorção de ruído e vibração, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O revestimento impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os dentes de metal duro com retificação de precisão garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

Aplicación:

Para o corte de diferentes materiais, tais como painéis laminados, epóxi, madeira e metais não ferrosos. Forma do dente: dente plano trapezoidal, ângulo de saída de aparas negativo.
Para serras circulares de mesa, serras de esquadria e de meia-esquadria, serras de painéis.

Nota:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta