Atril con ruedas

N.º do artigo: 5838
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5838
EAN/GTIN 4017976658384
Número do fabricante 5838
Número L L90080 991

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de escritura en panel derivado de madera 1100 x 590 mm, con listón de tope, 2 estantes y 1 armario de acero con puerta con bisagra, 1 estante fijo y 2 estantes móviles en el armario. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante 50 kg, capacidad de carga por estante en el armario 30 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 100
Altura de impresión (mm): 1100, 1195
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Ancho total (mm): 1105
Profundidad total (mm): 610
Altura total (mm): 1195
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta