Herramienta de inserción TORX® Soporte de herramienta tamaño E14 9x12 mm

N.º do artigo: 58291014
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
Tipo de produto Herramienta insertable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58291014
EAN/GTIN 4018754096824
Número do fabricante 58291014
Número L L60010 3331

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 11 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • S: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Tamaño Perfil de salida: E14
  • Peso: 60 g
  • Anchura mm (b): 21,5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta