Adaptador a presión montaje de herramienta 14x18 cuadrado interno 24,5x28 mm

N.º do artigo: 58290080
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
Tipo de produto Adaptador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58290080
EAN/GTIN 4018754109623
Número do fabricante 58290080
Número L L60010 1419

Descrição

Descripción:

  • Para sujetar herramientas de inserción de 14 x 18 mm
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • Cuadrado interior (mm): 24,5x28 mm
  • Altura mm (h): 26 mm
  • S: 70 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
  • Peso: 300 g
  • Anchura mm (b): 36 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta