Herramienta de complemento de anillo SW.30 mm tamaño de herramienta 24.5x28 mm

N.º do artigo: 58228030
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
Tipo de produto Herramienta insertable de anillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58228030
EAN/GTIN 4018754132317
Número do fabricante 58228030
Número L L60010 1524

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con montaje para herramientas de fijación
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 16 mm
  • S: 95 mm
  • Tamaño accionamiento hexágono [cuadrado exterior: 24,5x28 mm
  • Peso: 630 g
  • Anchura entre planos [mm]: 30 mm
  • Anchura mm (b): 46 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta