Herramienta de complemento de anillo Soporte de herramienta SW 50 mm 22x28 mm

N.º do artigo: 58221050
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
Tipo de produto Herramienta insertable de anillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58221050
EAN/GTIN 4018754238835
Número do fabricante 58221050
Número L L60010 5440

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 20 mm
  • S: 55 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 22 x 28 mm
  • Peso: 701 g
  • Anchura entre planos [mm]: 50 mm
  • Anchura mm (b): 75 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta