Herramienta de fijación de mordaza abierta SW.41 mm, montaje 24,5x28 mm

N.º do artigo: 58218041
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58218041
EAN/GTIN 4018754109517
Número do fabricante 58218041
Número L L60010 870

Descrição

Descrição:

  • Para llaves dinamométricas con montaje para herramientas de fijación
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 16 mm
  • S: 95 mm
  • Tamaño accionamiento hexágono [cuadrado exterior: 24,5x28 mm
  • Peso: 810 g
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Anchura mm (b): 84 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta