Maul-Einsteck.Wtz. SW 25 mm tamaño de herramienta 14x18 mm

N.º do artigo: 58214025
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58214025
EAN/GTIN 4018754142170
Número do fabricante 58214025
Número L L60010 2447

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 12 mm
  • S: 25 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
  • Peso: 170 g
  • Anchura entre planos [mm]: 25 mm
  • Anchura mm (b): 53 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta