Serra de tração com polimento cruzado Aluminista, Comprimento da folha: 240mm

N.º do artigo: 581711 240
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
Comprimento da folha Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo do dente Polimento cruzado
Dentes por polegada 9
Revestimento revestimento preto
Espessura da lâmina 0,9 mm
Comprimento da folha 240 mm
Material do punho Alumínio
Tipo de produto Serra de tração

Identificação e classificação

Número do artigo 581711 240
Copiar
EAN/GTIN 4975364017826
Copiar
Número do fabricante ALOR-A240FB-EU
Copiar
Fabricante Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrição

Versão:

Tipo “Aluminist”, serra traçadeira de alta qualidade com punho de alumínio dobrável.
Folha de serra traçadeira com retificação cruzada, espessura da folha de 0,9 mm, revestimento preto para serrar suavemente, evita a aderência.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person