Caixa de esquadria

N.º do artigo: 581670
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
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
Comprimento 300 mm
Largura 104 mm
Altura 50 mm
Tipo de produto Caixa de esquadria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 581670
EAN/GTIN 7311518044039
Número do fabricante 233-300-A

Descrição

Ejecución:

Caixa de esquadria em madeira laminada com paredes reforçadas.

Aplicación:

Para serrar à esquerda e à direita em ângulos de 45°, 90° e 135°.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta