Discos de corte de laboratorio PREMIUM*** 150 x 1,6 x 32 mm A 60 P4 B43

N.º do artigo: 58158
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Rodillo de limpieza gruesa de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 58158
EAN/GTIN 9003170581585
Número do fabricante 58158
Número L L50140 676

Descrição

Descripción:

Los discos de corte de laboratorio PREMIUM son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladores automáticos de sierra. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Característica:

  • Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: HSS, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 60 P4 B43
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 1,6 x 32 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Ventaja:

  • El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta

Aplicación:

  • Para uso en acero y HSS
  • Para el corte en seco en máquinas estacionarias y afiladores de sierra automáticos

Recomendación:

  • Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
  • Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 63m/s..

Características especiales:
  • Los valores de rendimiento más altos
  • El menor desgaste de la herramienta
  • La mayor eficacia en función de los costos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta