pinza de herramienta 44x23-29 mm

N.º do artigo: 5803840
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5803840
EAN/GTIN 4010886580387
Número do fabricante 5803840
Número L L60160 5127

Descrição

Descripción:

Galvanizado

Característica:

  • Longitud total [mm]: 44 mm
  • Ø de sujeción [mm]: 23-29
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta