Surtido de ganchos 29 uds.

N.º do artigo: 5802440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Surtido de soportes para pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5802440
EAN/GTIN 4010886580240
Número do fabricante 5802440
Número L L60160 5679

Descrição

Descrição:

Adecuado para placas perforadas con agujeros cuadrados de 10 x 38 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 1.100 mm
  • Longitud total [mm]: 550 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta