LLAVE LARGA 15GR 7/32X1/4

N.º do artigo: 57L.7/32X1/4
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 57L.7/32X1/4
EAN/GTIN 3662424023897
Número do fabricante 57L.7/32X1/4
Número L L60130 9993

Descrição

Descripción:

  • Grosor del producto: Llave de doble anillo largo con manivela de 15°
  • Perfil de pared fina para una máxima accesibilidad
  • Para el montaje y el mantenimiento de motores
  • Perfil OGV de doce caras para un apriete potente
  • Acabado fosfatado negro

Característica:

  • A [″]: 7/32x1/4
  • B x B1 [mm]: 9,5x10,7
  • E x E1 [mm]: 6,3x7,3
  • H [mm]: 3,8
  • L [mm]: 191,8
  • [g]: 42

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta