Soporte para rollo de papel

N.º do artigo: 5798660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para rollos de papel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5798660
EAN/GTIN 4010886579862
Número do fabricante 5798660
Número L L60160 6010

Descrição

Descripción:

Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

Característica:

  • Longitud del mandril: 250 mm
  • Ø del mandril: 6 mm
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta