TPGX 110304 ID5 Plaquitas Triangulares con Punta Superior PCD Soldada, Incidencia 11º y Ángulo de Desprendimiento Positivo, para Operaciones de Acabado en Aluminio

N.º do artigo: 5793620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5793620
EAN/GTIN 7291075237276
Número do fabricante 5793620
Número L L24200 4

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas X, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas X
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta