Carro de transporte para cajas

N.º do artigo: 5793
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para cajas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5793
EAN/GTIN 4017976957937
Número do fabricante 5793

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura angular de acero con asa de empuje tubular, con recubrimiento de polvo. Paneles frontales, panel longitudinal con bisagras y techo revestido con chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. Puerta de doble hoja de acero angular con piastra in policarbonato, con cerradura de falleba, palanca oscilante y cerradura cilíndrica incorporada. 1 estante fijo y 4 móviles. Estantes realizados de paneles sándwich rígidos que soportan la carga, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos TPE (elastómero termoplástico), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Sistema central de frenos TOTALSTOP estándar en las ruedas. Capacidad de carga por estante 90 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 780
Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacidad portante del piso (kg): 90
Longitud total (mm): 1370
Ancho total (mm): 845
Altura total (mm): 1792
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta