Escova cilíndrica Arame de latão 15

N.º do artigo: 578300 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 15 mm
Comprimento total L 300 mm
Comprimento de trabalho L3 100 mm
Tipo de produto Cepillo para cilindros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 578300 15
EAN/GTIN 4017359006191
Número do fabricante 542707

Descrição

Versão:

Escovas internas com fio torcido galvanizado e espiral de filamento simples.
Espiral de filamento em fio de latão ondulado.
Comprimento total de 300 mm, comprimento de filamento de 100 mm.

Vantagem:

Para limpeza manual e rebarbagem de tubos, orifícios, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta