Escova cilíndrica Arame de aço, ⌀ da escova D1: 3mm

N.º do artigo: 578200 3
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
445 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 3 mm
Comprimento total L 300 mm
Comprimento de trabalho L3 100 mm
Tipo de produto Escova cilíndrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 578200 3
EAN/GTIN 4017359153574
Número do fabricante 542381
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Escovas internas com fio torcido galvanizado e espiral de filamento simples.
Espiral de filamento em fio de aço ondulado.
Comprimento total de 300 mm, comprimento de filamento de 100 mm.

Vantagem:

Para limpeza manual e rebarbagem de tubos, orifícios, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta