{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de latón | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Espessura das cerdas | 0,15 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 40 mm | |
Largura da guarnição L1 | 15 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 15 mm | |
Número de filas de guarnição | 3 | |
Material do corpo base | Madera de haya | |
Tipo de produto | Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm |
Número do artigo | 577020 W | |
EAN/GTIN | 4017359074145 | |
Número do fabricante | 12521142 | |
Manufacturer | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |