{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | INOX, ondulado | |
Comprimento total L | 225 mm | |
Espessura das cerdas | 0,15 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 110 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
Largura da guarnição L1 | 20 mm | |
Número de filas de guarnição | 4 | |
Material do corpo base | Plástico | |
Tipo de produto | Escova fina |
Número do artigo | 576805 P | |
EAN/GTIN | 4017359350751 | |
Número do fabricante | 18215242 |