Piedra para gubias Con aglomerante cerámico 25 x 6 / 1 l 100

N.º do artigo: 576
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Pieza acabado de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 576
EAN/GTIN 9003170005760
Número do fabricante 576
Número L L50140 962

Descrição

Descrição:

Los cinceles huecos de cerámica se utilizan preferiblemente para eliminar herramientas de dientes estrechos. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente. Debido a la forma cónica, es posible que deburr y rectificado hasta la base del diente.

Característica:

  • Forma: 90HM PIEDRA PARA GUBIAS
  • Tamaño del grano: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89AFEIN
  • Dimensión (W x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 100 mm

Vantagem:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Vantagem:

  • Para quitar herramientas apretadas-dentadas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta